K0179.1614X125 Griffstange, Form:E, Edelstahl
Griffstangen, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0179.1614X125
Rubix:328345
EAN:4059245072637



Dokumente
Produktdetails : K0179.1614X125 Griffstange, Form:E, Edelstahl
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 222 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage