DIN6336-AL-50-B8-C-MT Sterngriff mit Sackloch H7, Aluminium matt
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-50-B8-C-MT
Rubix:359100
Hersteller:DIN 6336-AL-50-B8-C-MT
EAN:4045525333925





Produktdetails : DIN6336-AL-50-B8-C-MT Sterngriff mit Sackloch H7, Aluminium matt
Sterngriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
