GN425-AL-12-200-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-12-200-EL
Rubix:1864465
Hersteller:GN 425-AL-12-200-EL
EAN:4045525919938



Produktdetails : GN425-AL-12-200-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Schrank-"U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Edelstahl-Positionierscheiben geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung selbst bei großen Bohrungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen auch in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
