Referenzen
Kipp:K0202.120051
Rubix:149067
EAN:4059245123452



Dokumente
Produktdetails : K0202.120051 Bügelgriff, oval, Alu
Werkstoff: Ovalaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0202.055051Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff oval
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 41 g |
|---|---|
| Länge | 128 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std