GN4534-44-M8-16 Rändelgriffschraube, Softline, Kunststoff

Softline-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 4534-44-M8-16
Rubix:97782
Hersteller:4534-44-M8-16
GN4534-44-M8-16 Softline-Rändelgriffschraube schwarz

Technische Zusammenfassung

Länge24 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN4534-44-M8-16 Rändelgriffschraube, Softline, Kunststoff


Die Softline-Ummantelung der Kontaktfläche von Rändelgriffschrauben GN 4534 macht diese Griffelemente besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Sie ist weich, rutschfest und verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Neben der weichen Oberfläche trägt ihre Form, nämlich eine großflächige Randrierung, dazu bei, daß beim Bedienen der Kontaktdruck verteilt wird damit bleibt er niedrig und gleichzeitig kann ein hohes Drehmoment aufgebracht werden. Der harte Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung des Gewindestiftes."

Technische Informationen


Attribute
Länge24 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser44 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
3,83 exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen