GN310-12-100-A-NI Griffstange mit Kugelknopf, Edelstahl
Griffstange Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 310-12-100-A-NI
Rubix:136579
Hersteller:GN 310-12-100-A-NI
EAN:4045525168350





Produktdetails : GN310-12-100-A-NI Griffstange mit Kugelknopf, Edelstahl
Edelstahl-Griffstangen GN 310 sind einfache Betätigungselemente für die verschiedensten Anwendungsfälle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
