K0172.306 Konusgriff, feststehend, GR.1, Form:F, Duroplast
Konusgriffe mit Außengewinde Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0172.306
Rubix:94803
EAN:4059245070923



Dokumente
Produktdetails : K0172.306 Konusgriff, feststehend, GR.1, Form:F, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Konusgriff mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Länge | 61 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std