K1060.2100051 Bügelgriff, Form:B, Polyamid

Bügelgriffe, Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1060.2100051
Rubix:1937100
EAN:4059245220830
K1060.2100051 Bügelgriff,B Thermopl, Schw. RAL7021, Komp:St., A=100,D=M05

Technische Zusammenfassung

Länge122 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1060.2100051 Bügelgriff, Form:B, Polyamid


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Buchse aus Stahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.

Technische Informationen


Attribute
Länge122 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
4,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung