GN425-12-250-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl

Bügelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-12-250-SW
Rubix:1864426
Hersteller:425-12-250-SW
EAN:4045525095731
GN425-12-250-SW Bügelgriff, Schwarz Beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-12-250-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl


Schrank "U"-Griffe GN 425.6 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Zentrierscheiben geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung selbst bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Die verchromte Ausführung ist nur bedingt für den Außenbereich geeignet. Der Edelstahl-Ausführung sollte der Vorzug gegeben werden. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Material/VerarbeitungStahl
Zolltarifcode83024900
7,25 exkl. MwSt.
/ Stück
8,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen