K0210.200 Rohrgriff, Form:A, Aluminium

Rohrgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0210.200
Rubix:144518
EAN:4059245124565
K0210.200 Leichtbaugriff Form A

Technische Zusammenfassung

Länge200 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0210.200 Rohrgriff, Form:A, Aluminium


Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium.Bestellbeispiel: 06926-200Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Leichtbaugriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung165 g
Länge200 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
14,22 exkl. MwSt.
/ Stück
16,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Länge