GN731.2-DK-2-35-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-DK-2-35-2-SG
Rubix:1866535
Hersteller:731.2-DK-2-35-2-SG
EAN:4045525108998



Produktdetails : GN731.2-DK-2-35-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Aufnahmewanne GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine geformte Ausnehmung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht herausragen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Typ DK, führt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gekrimpft sind, können klappbar montiert werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum eröffnet. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
