GN334.1-36-250-ES Ovalrohrgriff, Montage von der Bedienseite
Ovalrohrgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 334.1-36-250-ES
Rubix:743842
Hersteller:GN 334.1-36-250-ES
EAN:4045525024007



Produktdetails : GN334.1-36-250-ES Ovalrohrgriff, Montage von der Bedienseite
Ovalrohrgriffe GN 334.1 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 482 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
