K1092.211708 Bügelgriff, Form:B, Thermoplast
Bügelgriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1092.211708
Rubix:3743674
EAN:4059245222995



Dokumente
Produktdetails : K1092.211708 Bügelgriff, Form:B, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarz. Deckel grau.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 57 g |
|---|---|
| Länge | 145 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage