GN6336.13-25-M5-20-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-25-M5-20-H
Rubix:1866052
Hersteller:GN 6336.13-25-M5-20-H
EAN:4045525971738



Produktdetails : GN6336.13-25-M5-20-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriffe GN 6336.13 können fanggesichert mit Hilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels an einem Basiselement befestigt werden. Die Sterngriffe werden montagefertig geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
