K0139.10 Rändelmutter mit Schnellspannfunktion, Vergütungsstahl

Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0139.10
Rubix:126085
EAN:4059245036691
K0139.10 Schnellspann-Rändelmutter M10

Technische Zusammenfassung

Länge36 mm
Material/VerarbeitungDuroplast
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0139.10 Rändelmutter mit Schnellspannfunktion, Vergütungsstahl


Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4404. | AUSFÜHRUNG: Stahl brüniert. Edelstahl blank. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schnellspannfunktion | ZEICHNUNGSHINWEIS: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H” | PRODUKTBESCHREIBUNG: Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung120 g
Länge36 mm
Material/VerarbeitungDuroplast
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181692
6,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Länge