GN6336.4-SK-40-M8-30 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Kunststoff

Sterngriffschraube Duroplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.4-SK-40-M8-30
Rubix:92812
Hersteller:GN 6336.4-SK-40-M8-30
EAN:4045525339873
GN6336.4-SK-40-M8-30 Sterngriffschraube

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.4-SK-40-M8-30 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Kunststoff


Wenn an der Auflagefläche des Sterngriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Sterngriffschrauben GN 6336.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht. Diese Sterngriffschrauben ersetzen die bisherige Form SE, wo der Gewindestift eingeschraubt und durch Querstift mit dem Sterngriff verbunden war.

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std