K0230.350084 Bügelgriff, Form:B Stahl

Bügelgriffe, Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0230.350084
Rubix:331443
EAN:4059245127115
K0230.350084 Maschinengriff Form B, A=350

Technische Zusammenfassung

Länge370 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0230.350084 Bügelgriff, Form:B Stahl


Werkstoff: Rundstahl.Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.Auf Anfrage: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Maschinengriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1063 g
Länge370 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
23,12 exkl. MwSt.
/ Stück
27,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge