GN425.3-12-125-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.3-12-125-NI
Rubix:147125
Hersteller:GN 425.3-12-125-NI
EAN:4045525248632





Produktdetails : GN425.3-12-125-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 176 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
