GN3663-27-M4-25-0.7 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M4-25-0,7
Rubix:1862832
Hersteller:3663-27-M4-25-0,7
EAN:4045525093119



Produktdetails : GN3663-27-M4-25-0.7 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Knebelschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentmechanische System des gerändelten Knebels eine „Überrastung“ aus, sobald das spezifizierte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Festziehen sorgt dies dafür, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann die Gewinde- oder Bohrungseinlage demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
