DIN6336-AL-40-M8-D-PL Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium poliert
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-40-M8-D-PL
Rubix:166810
Hersteller:DIN 6336-AL-40-M8-D-PL
EAN:4045525333819





Produktdetails : DIN6336-AL-40-M8-D-PL Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium poliert
Sterngriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
