K0274.9056X20 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff

Flügelgriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl, mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0274.9056X20
Rubix:330901
EAN:4059245119103
K0274.9056X20 NOVO.GRIP Flügelgriff A=38 M5x20

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0274.9056X20 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff


Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1 g
Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
1,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Länge