K0232.20302 Profilgriff, Form:B, Aluminium

Profilgriffe, Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0232.20302
Rubix:517378
EAN:4059245128211
K0232.20302 Leistenprofilgriff, Form B, A=30

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0232.20302 Profilgriff, Form:B, Aluminium


Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung: Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Hinweis: Beliebige andere Längen.Montage: Von der Rückseite.
Leistenprofilgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung38 g
Länge45 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
7,22 exkl. MwSt.
/ Stück
8,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge