K0261.2106 Rändelrad, GR.1, Form:K, Kunststoff
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0261.2106
Rubix:327652
EAN:4059245064458



Dokumente
Produktdetails : K0261.2106 Rändelrad, GR.1, Form:K, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Länge | 31 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage