GN425-12-200-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl

Bügelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-12-200-SW
Rubix:1864422
Hersteller:425-12-200-SW
EAN:4045525095694
GN425-12-200-SW Bügelgriff, Schwarz Beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge200 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-12-200-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl


Schrank-"U"-Griffe GN 425.6 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Lagescheiben geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung selbst bei großen Bohrungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Die verchromte Ausführung ist nur bedingt für den Außeneinsatz geeignet. Der Ausführung aus Edelstahl sollte der Vorzug gegeben werden. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge200 mm
Material/VerarbeitungStahl
Zolltarifcode83024900
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen