K1016.45010X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1016.45010X25
Rubix:3741617
Hersteller:K1016.45010X25
EAN:4059245559565
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge33,3 mm
Material/VerarbeitungDuroplast

Dokumente

Produktdetails : K1016.45010X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl 1.4301. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben.

Technische Informationen


Attribute
Länge33,3 mm
Material/VerarbeitungDuroplast
2,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung