GN565.2-20-128-A-EL Bügelgriff, schräg, Montage von Rückseite, Aluminium
Schräger Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.2-20-128-A-EL
Rubix:145526
Hersteller:565.2-20-128-A-EL
EAN:4045525295612





Produktdetails : GN565.2-20-128-A-EL Bügelgriff, schräg, Montage von Rückseite, Aluminium
Bügelgriffe GN 565.2 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Länge | 128 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
