Referenzen
Elesa+Ganter:GN 425.3-10-100-ST
Rubix:1864345
Hersteller:425.3-10-100-ST
EAN:4045525087057



Produktdetails : GN425.3-10-100-ST Bügelgriff zum Anschweißen, Stahl
Der Herstellungsprozess (Biegen) der Schrank-"U"-Griffe GN 425.3 ermöglicht die Produktion von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
