K0190.311708 Bügelgriff, Hochtemperaturbeständig, Polyphtalamid
BÜGELGRIFF HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG, POLYPHTALAMID SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0190.311708
Rubix:2054089
EAN:4059245309016
Dokumente
Produktdetails : K0190.311708 Bügelgriff, Hochtemperaturbeständig, Polyphtalamid
Werkstoff: Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig), glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K0190.311708 Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.
Werkstoff: Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig), glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K0190.311708 Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 136 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

