DIN98-KT-20-D Ballengriff mit zylindrischem Zapfen, drehbar, Kunststoff

Drehbare Ballengriffe Stahl, Aluminium, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 98-KT-20-D
Rubix:93453
Hersteller:DIN 98-KT-20-D
EAN:4045525419001
DIN98-KT-20-D Drehbarer Ballengriff

Technische Zusammenfassung

Länge61 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN98-KT-20-D Ballengriff mit zylindrischem Zapfen, drehbar, Kunststoff


Drehbare Ballengriffe DIN 98 Form D werden unmontiert geliefert, d.h. das Griffteil ist lose beigelegt. Dadurch kann das Achsteil getrennt eingepresst bzw. vernietet werden. Durch leichte Schläge mit einem Schonhammer in Achsrichtung wird das Griffteil auf der Achse so befestigt, dass es axial gehalten ist, dabei aber drehbar bleibt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht43 g
Länge61 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
4,08 exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

Material/Verarbeitung