Referenzen
Elesa+Ganter:GN 365-132-B-DRT
Rubix:355600
Hersteller:GN 365-132-B-DRT
EAN:4045525520165





Produktdetails : GN365-132-B-DRT Bügelgriff, Kunststoff
Die Abdeckkappen der Bügelgriffe GN 365 werden bei Form A montiert, bei B lose beigelegt geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Länge | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
