K0147.110 Kreuzgriff, DIN6335, Form:A, Grauguss
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form A, Rohling
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0147.110
Rubix:326309
EAN:4059245041244



Dokumente
Produktdetails : K0147.110 Kreuzgriff, DIN6335, Form:A, Grauguss
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Grauguss GJL 200. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen. Blank. | AUSFÜHRUNG 1: gleitgeschliffen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 124 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen