K1060.2100052 Bügelgriff, Form:B, Polyamid

BÜGELGRIFF, FORM:B MIT INNENGEWINDE, POLYAMID SCHWARZGRAU, KOMP:EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1060.2100052
Rubix:3117460
EAN:4059245231645
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge122 mm
Material/VerarbeitungPolyamid

Dokumente

Produktdetails : K1060.2100052 Bügelgriff, Form:B, Polyamid


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Buchse aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: schwarzgrau. Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Montage: Form B von der Rückseite.
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Buchse aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: schwarzgrau. Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Montage: Form B von der Rückseite.

Technische Informationen


Attribute
Länge122 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
5,26 exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge