DIN6336-GG-63-M12-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Gusseisen
Sterngriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-63-M12-E
Rubix:92875
Hersteller:DIN 6336-GG-63-M12-E
EAN:4045525334861





Produktdetails : DIN6336-GG-63-M12-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Gusseisen
Sterngriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 254 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
