Referenzen
Elesa+Ganter:GN 77-45-M10
Rubix:93172
Hersteller:GN 77-45-M10
EAN:4045525373471





Produktdetails : GN77-45-M10 Pilzgriff Elesa
Pilzgriffe GN 77 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Länge | 34 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 45 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
