GN425-NI-12-125-GS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-NI-12-125-GS
Rubix:792997
Hersteller:GN 425-NI-12-125-GS
EAN:4045525812833



Produktdetails : GN425-NI-12-125-GS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl
Edelstahl-Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
