GN565.2-26-160-A-BL Bügelgriff, schräg, Montage von Rückseite, Aluminium
Schräger Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.2-26-160-A-BL
Rubix:109268
Hersteller:565.2-26-160-A-BL
EAN:4045525295711





Produktdetails : GN565.2-26-160-A-BL Bügelgriff, schräg, Montage von Rückseite, Aluminium
Bügelgriffe GN 565.2 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 222 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen