Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-52-M10-2,5
Rubix:1862953
Hersteller:3663-52-M10-2,5
EAN:4045525094567



Produktdetails : GN3663-52-M10-2.5 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzende Knöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentbegrenzende System des gerändelten Knopfes ein „Durchrutschen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen rastet das mechanische System ein, sodass das Drehmoment nicht begrenzt ist. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen notwendige Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach dem Abnehmen der Abdeckung und dem Lösen der Senkkopfschraube kann das Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 54 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
