GN668-30-362-A-BL Bügelgriff, flach, Montage von der Rückseite, Aluminium
Flache Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 668-30-362-A-BL
Rubix:1866285
Hersteller:668-30-362-A-BL
EAN:4045525107342



Produktdetails : GN668-30-362-A-BL Bügelgriff, flach, Montage von der Rückseite, Aluminium
Schrankgriffe GN 668 werden aus Aluminiumprofilen gefertigt. Sie können entweder von der Rückseite montiert werden (Typ A) oder mittels der Griffbasis von der Bedienerseite (Typ B). Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in vergleichsweise kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 362 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
