GN565.5-20-128-A-GS Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Edelstahl

Bügelgriff Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565.5-20-128-A
Rubix:103713
Hersteller:565.5-20-128-A
GN565.5-20-128-A-GS Bügelgriff Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Länge128 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565.5-20-128-A-GS Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Edelstahl


Edelstahl-Bügelgriffe GN 565.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Edelstahl-Bügelgriffe (Form A) werden aus gezogenen Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht310 g
Länge128 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
18,36 exkl. MwSt.
/ Stück
21,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

Material/Verarbeitung