GN628.4-132-KL-2.5 Bügelgriff mit elektrischer Schaltfunktion, Kabel seitlich
Bügelgriff Kunststoff, mit Kabel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 628.4-132-KS-2,5
Rubix:644561
Hersteller:GN 628.4-132-KS-2,5
EAN:4045525613577



Produktdetails : GN628.4-132-KL-2.5 Bügelgriff mit elektrischer Schaltfunktion, Kabel seitlich
Bügelgriffe GN 628.4 sind mit einem Taster versehen, der zwei Schaltstellungen zulässt. Der Status wird durch die beiden LEDs, rot oder grün, angezeigt. In Normalfunktion leuchtet die rote LED. Durch Drücken der Taste d.h. Wechsel der Schaltstellung, wird ein Steuerimpuls ausgelöst, der bestimmte Türfunktionen startet z.B. Abschalten von Geräten. Die Farbe der LED wechselt auf grün. Das Design der Bügelgriffe GN 628.4 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Länge | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
