GN6336.5-ST-50-M10-20 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Kunstst.
Sterngriff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ST-50-M10-20
Rubix:359168
Hersteller:GN 6336.5-ST-50-M10-20
EAN:4045525341753




Produktdetails : GN6336.5-ST-50-M10-20 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Kunstst.
Sterngriffschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
