GN7336-53-M10-NI Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindeeinsatz
Rändelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7336-53-M10-NI
Rubix:645059
Hersteller:GN 7336-53-M10-NI
EAN:4045525607293





Produktdetails : GN7336-53-M10-NI Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindeeinsatz
Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich durch eine geschlossene Form aus, d.h. sie haben an der Unterseite kein Ausnehmung. Rändelgriffe GN 7336 sind auch ohne Gewindeeinsatz lieferbar. Bestellbezeichnungen: GN 7336-34 GN 7336-42 GN 7336-53
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
