GN425-AL-8-55-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-55-SR
Rubix:1864495
Hersteller:GN 425-AL-8-55-SR
EAN:4045525826724



Produktdetails : GN425-AL-8-55-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Schranksgriffe "U" GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
