GN534-40-M8-SW Kordelgriff mit Abdeckkappe, Kunststoff

Kordelgriffe, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 534-40-M8-SW
Rubix:92069
Hersteller:534-40-M8-SW
GN534-40-M8-SW Kordelgriff Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge26,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN534-40-M8-SW Kordelgriff mit Abdeckkappe, Kunststoff


Das besondere Profil der Rändelung, nämlich kleine Quadrate, ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Länge26,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser40 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
1,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge