GN203-26-M10 Konusgriff, fest, Kunststoff
Feste Konusgriffe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 203-26-M10
Rubix:90971
Hersteller:GN 203-26-M10
EAN:4045525079748





Produktdetails : GN203-26-M10 Konusgriff, fest, Kunststoff
Konusgriffe GN 203 eignen sich für Anwendungsfälle mit geringer Beanspruchung. Für anspruchsvollere Anwendungen sind Zylindergriffe GN 539 vorzuziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
