GN6336.5-AP-50-M10-30 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriff Aluminium poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-AP-50-M10-30
Rubix:1130936
Hersteller:GN 6336.5-AP-50-M10-30
EAN:4045525884786



Produktdetails : GN6336.5-AP-50-M10-30 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
