Griff Elesa+Ganter GN 565.1-20-120-RS, Länge: 120 mm
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.1-20-120-RS
Rubix:1790447
Hersteller:565.1-20-120-RS
EAN:4045525066823



Produktdetails : GN565.1-20-120-RS Handgriff, offene Form, Montage von vorne, Aluminium
Bügelgriffe GN 565.1 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
