GN636-70-M10-E-DGR Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Deckel grau
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 636-70-M10-E-DGR
Rubix:793874
Hersteller:GN 636-70-M10-E-DGR
EAN:4045525345973



Produktdetails : GN636-70-M10-E-DGR Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Deckel grau
Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 70 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
