GN623-46-B12-DBL Schaltgriff ohne Nabennut, Buchse Stahl, Kappe blau
Schaltgriff Kunststoff, Buchse Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 623-46-B12-DBL
Rubix:358691
Hersteller:GN 623-46-B12-DBL
EAN:4045525319660





Produktdetails : GN623-46-B12-DBL Schaltgriff ohne Nabennut, Buchse Stahl, Kappe blau
Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Schaltgriffe GN 623 können serienmäßig auch geliefert werden mit: Vierkant DIN 79 V + Bohrungs-Ø Nabennut DIN 6885 K + Bohrungs-Ø
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 129 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 46 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
