GN425-AL-8-88-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-88-RS
Rubix:1864499
Hersteller:425-AL-8-88-RS
EAN:4045525096059



Produktdetails : GN425-AL-8-88-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
"U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 für Aluminium-Schränke werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung selbst bei großen Bohrungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Das Herstellungsverfahren (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 88 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
